BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 10,20 MM
Broca corta DIN1897 HSSCo5 TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5520 10.200
Rubix:799285499000
fabricante:9055200102000
EAN:4031093653305
Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 10,20 MM
Brocas cortas con vástago cil.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 89 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,19 € Sin IVA
/ unidad
30,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












