BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 7,20 MM
Broca espiral SL WN MDI refrigeración interior FIRE vastago 6537HA 3xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5510 7.200
Rubix:799285294000
fabricante:9055100072000
EAN:4031093616300


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 7,20 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,56 € Sin IVA
/ unidad
103,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días