BROCA ESPIRAL 2,70 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.

Broca espiral DIN338 HSSE tipo inoxidable

Ver información técnica
Referencias
Gühring:1260 2.700
Rubix:799283029000
fabricante:9012600027000
EAN:4031093301466
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación2.7 mm
Longitud total61 mm
Longitud de corte33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 2,70 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.


Brocas espirales con vástago cil.

Características: Modelo especialmente robusto. Perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta precisión de graduación y estabilidad térmica. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma más débil que el normal y aumento de núcleo normal.

Aplicación: Broca especial para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos (INOX), aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y latón.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2.7 mm
Longitud total61 mm
Longitud de corte33 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 Sin IVA
/ unidad
16,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días