BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 4 MM
Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HA 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5515 4.000
Rubix:799285568000
fabricante:9055150040000
EAN:4031093599214


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 74 mm |
| Longitud de corte | 36 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 4 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
SL-drill VHM 6537HA 5xd 4,00mm FIRE
Cualidades
•Facet point grind
•Main cutting edge form straight
•Optimized cutting geometry
•Main cutting edge form straight
•Optimized cutting geometry
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 74 mm |
| Longitud de corte | 36 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 6537 / din 6537 l |
| Revestimiento | nano firex |
| Tolerancia | m7 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 4/74 mm |
| Ángulo de hélice | 140 ° |
| Cola | straight |
| Enfriamiento interno | no |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;cast iron;aluminium;titanium alloys;hardened steel |
| Ángulo de punta | 140 ° |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,41 € Sin IVA
/ unidad
62,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










