Referencias
Beta Tools:415 9,25
Rubix:798160994000
fabricante:004150139
EAN:8014230169064


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
Documentos
Detalles de producto : 415 9,25-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.
Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 138x122x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47 g |
| Diámetro de perforación | 9.25 mm |
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 9.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,23 € Sin IVA
/ unidad
29,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días