860825 BROCA CILINDRICA HSS D.6,1 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860825
Rubix:798749404000
EAN:3660338156427
860825
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.1 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860825 BROCA CILINDRICA HSS D.6,1 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.1 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola6.1 mm
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días