Referencias
Bahco:228-SD
Rubix:798211003000
EAN:7311518277048

Documentos
Detalles de producto : 228-SD
Broca escalonada, 1/4 pulgada (6 mm), perfora agujeros de 4-12 mm
Cualidades
•Para realizar agujeros en chapas metálicas finas
Esa misma superficie reduce la fricción, lo que da como resultado una herramienta que trabaja más fría y eficaz, y que se autolubrica al funcionar en seco
Punta autocentrante
Esa misma superficie reduce la fricción, lo que da como resultado una herramienta que trabaja más fría y eficaz, y que se autolubrica al funcionar en seco
Punta autocentrante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Longitud total | 62 mm |
| Material de corte | hss |
| Cola | recta |
| Diámetro mín. | 4 mm |
| Diámetro máx. | 12 mm |
| Material de mecanizado | metal |
| Longitud de corte | 40 mm |
| Revestimiento | nitruro de titanio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días