BROCA ESCALONADA 6 A 35 MM - PASO DE 2 Y 3 MM

Broca escalonada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:48899335
Rubix:798935672000
EAN:0045242344413
brand logo

Resumen técnico

Longitud total90 mm
Material de cortehss
Colaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA ESCALONADA 6 A 35 MM - PASO DE 2 Y 3 MM


Las brocas escalonadas Milwaukee superan con creces a la competencia. Con Un Diseño De Un Solo Filo De Corte, Usted Tendrá Más Control Y Un Acabado Más Limpio. Hechas De Acero De Alta Velocidad, Estas Nuevas Brocas Escalonadas Son Duraderas Y Diseñadas Para Taladrar La Mayoría De Los Metales. El Acabado De Óxido Negro Previene La Corrosión Y Tiene Gran Capacidad Para Trabajar Con Lubricantes De Perforación. La Nueva Punta De Golpe Rápido Evita Que La Broca Camine Y Permite Una Penetración Más Rápida. Con marcas grabadas con láser que son resistentes al desgaste y un mango de 3 planos puede estar seguro mientras taladra con las brocas escalonadas Milwaukee.

Cualidades

-El acero de alta velocidad es ideal para cortar en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, plástico y mucho más
El acabado de óxido negro resiste la corrosión para una vida más larga
La punta de ataque rápido arranca rápidamente y reduce el riesgo de que la broca se mueva
Las marcas grabadas con láser permiten identificar rápida y fácilmente el tamaño del orificio
El vástago plano 3 evita que la broca se deslice en el portabrocas
Fabricado en EE. UU.

Información técnica


Atributos
Longitud total90 mm
Material de cortehss
Colaplano
Diámetro mín.6 mm
Diámetro máx.35 mm
Material de mecanizadoacero inoxidable;aluminio;latón;cobre;plástico
Revestimientoóxido negro
129,30 € Sin IVA
/ unidad
156,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días