• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(15.422)
    • Transmisión(80.231)
    • Neumática e hidráulica(54.083)
    • Herramientas y metrología(18.351)
    • Protección, seguridad e higiene(16.194)
    • Equipamiento(1594)
    • Sujeción y fijación(21.786)
    • Mantenimiento y reparación(1163)
    • Soldadura(423)
    • Escariado(71)
    • Fresado(649)
    • Avellanado, biselado y desbarbado(450)
    • Perforación(6371)
    • Torneado(370)
    • Aserrado(264)
    • Roscado(1009)
    • Perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado(80)
    • Equipos moldeadores(182)
    • Lubricación para mecanizado(12)
    • Semiproductos(2)
    • Accesorios para máquinas de herramienta(2013)
    • Equipos para electroerosión(1)
    • Abrasivos(3355)
    Ver Mecanizado
    • Fresas de trepanar(27)
    • Fresas huecas(345)
    • Brocas sólidas(5618)
    • Brocas con puntas(3)
    • Brocas para hormigón(304)
    • Brocas para madera(58)
    • Brocas para materiales(16)
    Ver Perforación
    < atrás
    Categorías Rubix
    Mecanizado
    Perforación
    Brocas sólidas
    Brocas de espiral
    Broca de espiral
    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 8,50 FUNDA

    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 8,50 FUNDA

    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 8,50 FUNDA

    Ver información técnica
    Referencias
    Blue-Master:BC50850F
    Rubix:798592271000
    brand logo
    brand logo
    Resumen técnico
    Tipo de vástagocilíndrico

    Detalles de producto : BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 8,50 FUNDA


    Broca cobalto DIN 338 8,5mm

    Información técnica


    Atributos
    Tipo de vástagocilíndrico
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 1,50 MMBROCA ESPIRAL WN HSSE-PM TIALN 5XD 11,4 MMBROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 16 MMBROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.02,5 MM860745 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.10,6 SERIE NORMALBROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.07 MMBROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 2,70 MMBROCA METAL DURO D.13,5 MM 5XD CUPMM REFRIGERACION INTERNABROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HE 3XD 6,0 MMBROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.08,5 MMBROCA ESPIRAL 10,20 MM MDI TIALN TIPO UNI VASTAGO HB 3XDA00216.0 BROCA CORRIENTE DE MA NGO RECTO HSS TIN, DIN 338 A00BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 10,50 FUNDABROCAS (2) CIL. HSS RECT. DE 2 REF.1001BROCA ESPIRAL CORTA DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI VASTAGO CILINDRICO 17,0 MM
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada