BROCA ESPIRAL CORTA DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI VASTAGO CILINDRICO 17,0 MM

Broca espiral DIN338 HSSE rectificada tipo Ti

Ver información técnica
Referencias
Gühring:605 17.000
Rubix:799286038000
fabricante:9006050170000
EAN:4031093186735
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación17 mm
Longitud total184 mm
Longitud de corte125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL CORTA DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI VASTAGO CILINDRICO 17,0 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: HSS Co5, DIN 338, tipo Ti.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en punta preciso, así como afilado especial.
Aumento de núcleo normal. Ángulo de hélice mayor al normal (35°). Espesor del alma más fuerte que normal.

Aplicación: Broca especial con resistencia a la dureza en caliente extremadamente alta y núcleo estable: muy robusta, por lo que es muy adecuada para titanio y aleaciones de titanio, aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 1400 N/ mm² de resistencia, así como aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación17 mm
Longitud total184 mm
Longitud de corte125 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Ángulo de hélice130 °
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,85 Sin IVA
/ unidad
276,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días