BROCAS (2) CIL. HSS RECT. DE 2 REF.1001
REF. 1001 BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE BLISTER
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:18792
Rubix:798499190000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 49 mm |
| Longitud de corte | 24 mm |
Detalles de producto : BROCAS (2) CIL. HSS RECT. DE 2 REF.1001
Angulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5
Aplicación Recomendada: K.0//K.1//P.2
Calidad: Profesional
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso: General
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE BLISTER - 1001 - 2,00 mm
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Serie corta DIN 338N. Punta 118º. Afilado Universal
La broca más vendida en la historia de IZAR (desde 1910)
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 49 mm |
| Longitud de corte | 24 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminio-magnesio, hierro fundido, acero |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,62 € Sin IVA
/ unidad
1,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





