BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 1,50 MM

Broca espiral DIN338 HSSE tipo N

Ver información técnica

Referencias

Gühring:305 1.500
Rubix:799285833000
fabricante:9003050015000
EAN:4031093091824
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación1.5 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 1,50 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma más fuerte del normal, aumento de núcleo normal.

Aplicación: Especialmente indicado para aceros aleados y no aleados, fundiciones con valores de resistencia superiores a 800 N/ mm², aceros para trabajar en frío y en caliente, aceros para rodamientos, aceros de alta aleación, aceros bonificados y cementados.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación1.5 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte18 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola1.5 mm
6,21 Sin IVA
/ unidad
7,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días