860745 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.10,6 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860745
Rubix:798749814000
EAN:3660338155642


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860745 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.10,6 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 10.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,12 € Sin IVA
/ unidad
13,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días