BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 3,20 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.

Broca corta DIN1897 HSS tipo N

Ver información técnica

Referencias

Gühring:223 3.200
Rubix:799283274000
fabricante:9002230032000
EAN:4031093054447
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.2 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 3,20 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.


Brocas cortas con vástago cil.

Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta. Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz; a partir de Ø 2,4 mm conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.

Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas automáticas, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicado para aceros de construcción y aceros con valores de resistencia de hasta 800 N/ mm² así como materiales de pared delgada (construcciones de carrocería).
Short drill cyl. shank, HSS profile grinding, FORMAT

Design: HSS, DIN 1897, type N.
Profile grinding, right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding; from Ø 2.4 mm according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient.

Application: Suitable for use on machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for construction steels and steels up to 800 N/mm² in strength and for thin-walled materials (bodywork).

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.2 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte18 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola3.2 mm
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días