BROCA ESPIRAL 1,00 MM DIN340 HSS RECTIFICADA TIPO N VASTAGO CIL.
Broca espiral DIN340 HSS rectificada tipo N
Ver información técnicaReferencias
Gühring:217 1.000
Rubix:799283134000
fabricante:9002170010000
EAN:4031093041911


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 56 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 1,00 MM DIN340 HSS RECTIFICADA TIPO N VASTAGO CIL.
Brocas espirales con vástago cil.
Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.
Aplicación: Especialmente indicado para perforaciones profundas en aceros aleados/no aleados y tipos de fundición con resistencia de más de 800 N/ mm², fundición esferoidal, hierro sinterizado, plata nueva y grafito.
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.
Aplicación: Especialmente indicado para perforaciones profundas en aceros aleados/no aleados y tipos de fundición con resistencia de más de 800 N/ mm², fundición esferoidal, hierro sinterizado, plata nueva y grafito.
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 56 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días