Referencias
Beta Tools:410 8,00
Rubix:798160761000
fabricante:004100124
EAN:8014230090016


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410 8,00-BROCAS CORTA ACERO HSS CILINDR.
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x100x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,85 € Sin IVA
/ unidad
3,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días