Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):754315
Rubix:798327783000
EAN:8717574026580


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 22 mm |
|---|---|
| Longitud total | 920 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
Detalles de producto : 754315 DRILL BIT SDS-MAX 22X92 0
El Hitachi 754315 es una broca SDS Plus. Una broca SDS Plus como la Hitachi 754315 puede utilizarse para trabajos de perforación con un taladro combinado o martillo percutor con una conexión SDS-plus o un mejor bloqueo de la broca en contraste con todas las brocas estándar. Conexión: SDS-Max. Tipo: 4 filos. Diámetro: 22 mm. Longitud total: 920 mm. Longitud útil: 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 22 mm |
|---|---|
| Longitud total | 920 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Afilado | no |
| Cola | sds-max |
| Enfriamiento interno | no |
| Material de mecanizado | hormigón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,64 € Sin IVA
/ unidad
103,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días