Referencias
AMF:90258
Rubix:799287120000
fabricante:90258
EAN:4020772090258
Detalles de producto : BRIDA VERTICAL 6802 TAM.5
Tensor vertical con pie vertical
Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie vertical. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes del espacio en el tamaño 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
Aplicación: para la fijación en almas y para estructuras soldadas.
Volumen de suministro: tensor vertical completa con tornillo de presión templado, galvanizado.
alpha*: El ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.
Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie vertical. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes del espacio en el tamaño 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
Aplicación: para la fijación en almas y para estructuras soldadas.
Volumen de suministro: tensor vertical completa con tornillo de presión templado, galvanizado.
alpha*: El ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado y pasivado |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,07 € Sin IVA
/ unidad
85,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
