GRAPA RAPIDA 6870F GR.70 C/ALTURA SUJECION VARIABLE

Waagerechtspa 6870F con altura sujecion variable

Ver información técnica
Referencias
AMF:560897
Rubix:799286692000
fabricante:560897
brand logo

Detalles de producto : GRAPA RAPIDA 6870F GR.70 C/ALTURA SUJECION VARIABLE


Tensor horizontal con altura de sujeción variable y pie horizontal

Características: tensor horizontal con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Remache de acero inoxidable. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: óptimo para su utilización en la fabricación de piezas de serie.

Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 Sin IVA
/ unidad
0,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días