BRIDA VERTICAL 6803 TAM.1

Brida vertical 6802 tamaño 1

Ver información técnica
Referencias
AMF:90316
Rubix:799287331000
fabricante:90316
EAN:4020772090319
brand logo

Detalles de producto : BRIDA VERTICAL 6803 TAM.1


Tensor vertical con pie angular

Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie angular. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes del espacio en el tamaño 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: para el montaje lateral.

Volumen de suministro: tensor vertical completa con tornillo de presión templado, galvanizado.
alpha*: El ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,12 Sin IVA
/ unidad
27,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días