BRIDA HORIZONTAL 6832 TAM.4

Brida horizontal 6832 tamaño 0

Ver información técnica
Referencias
AMF:93245
Rubix:799287327000
fabricante:93245
EAN:4020772093242
brand logo

Detalles de producto : BRIDA HORIZONTAL 6832 TAM.4


Tensor horizontal con pie vertical

Características: tensor horizontal con brazo de retención abierto y pie vertical. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Tensor de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: para la fijación en almas y para estructuras soldadas.

Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,46 Sin IVA
/ unidad
56,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días