BRIDA HORIZONTAL 6830NI TAM.1 INOXIDABLE

Brida horizontal 6830NI tamaño 0 inoxidable

Ver información técnica
Referencias
AMF:95166
Rubix:799287130000
fabricante:95166
EAN:4020772095161
brand logo

Detalles de producto : BRIDA HORIZONTAL 6830NI TAM.1 INOXIDABLE


Tensor horizontal con pie horizontal, de acero inoxidable, pulido

Características: tensor horizontal con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Tensor de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Volumen de suministro: completo con tornillo de presión inoxidable. También indicada para la industria alimenticia.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,32 Sin IVA
/ unidad
51,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días