BRIDA SUJECION VERTICAL 6800 ANTIESTATICO TAM. 1

Brida sujeción vertical 6800 antiestático tamaño 0

Ver información técnica

Referencias

AMF:562484
Rubix:799286803000
fabricante:562484
brand logo

Detalles de producto : BRIDA SUJECION VERTICAL 6800 ANTIESTATICO TAM. 1


Tensor vertical antiestático

Características: con tapa protectora y mango de material de disipación electrostática. Con brazo de retención abierto y base horizontal. Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable que se guían en casquillos de apoyo templados por cementación en caso de tamaño 2 y 3.
Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con
Protección para dedos, protección contra la pérdida del tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: el tensor vertical antiestática ha sido desarrollada especialmente para su uso en zonas con protección antiestática (EPA - electrostatic protected area) para trabajar con componentes, conjuntos o dispositivos sensibles a la electricidad estática de acuerdo con la norma DIN EN 61340-5-1.

Volumen de suministro: tensor vertical completa con tornillo de presión templado, galvanizado.
alpha*: El ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.

Información técnica


Atributos
28,06 € Sin IVA
/ unidad
33,95 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días