6649590 ABRAZADERA VERTICAL DE PALANCA MONTADA SOBRE BASE MG7UB
Barra montada en base vertical
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:6649590
Rubix:798539307000
EAN:3660338518027



Documentos
Detalles de producto : 6649590 ABRAZADERA VERTICAL DE PALANCA MONTADA SOBRE BASE MG7UB
Montado en base.
Barra con posición de husillo regulable.
Suministrado con juego.
Tuercas y arandelas marcadas.
Fabricado en acero zincado y pasivado.
Barra con posición de husillo regulable.
Suministrado con juego.
Tuercas y arandelas marcadas.
Fabricado en acero zincado y pasivado.
A (mm):103
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40
Información técnica
Atributos
| Fuerza de sujeción | 0.86 kN |
|---|---|
| Modelo | vertical lever and adjustable pressure axis |
| Longitud | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,76 € Sin IVA
/ unidad
38,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días