Referencias
Facom:NS.A1700F2PB
Rubix:798525576000
EAN:3662424006869
Detalles de producto : NS.A1700F2PB LLAVE DE IMPACTO DE ANGULO 1/2p
Potente y robusto mecanismo de martillo único que proporciona 271 N.m de par de apriete - Empuñadura "blanda", cómoda y ergonómica que además aísla del frío - Topes protectores que confieren a la herramienta una gran durabilidad - Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad - Enchufe seguro, rápido y retenido por fricción.- También disponible en 3/8" : NJ.A1700F2.- Par de arranque 271 N.m.- Par de trabajo 244 N.m.- Golpes por minuto 1700 cpm.- Velocidad en vacío 7200 rpm.- Escuadra de arrastre 1/2".- Presión de trabajo 6,2 bar.- Consumo medio de aire 143 l/min.- Consumo medio de aire 5 cfm.- Conexión herramienta 1/4".- Diámetro mín. manguera 10 mm - 3/8".- Conexión herramienta 1/4". 10 mm - 3/8" - Vibración 29,96 m/s²/a - Vibración 14,35 m/s²/K - Presión sonora 98 dB(A) - Nivel de ruido 109 dB(A).
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 230 N.m |
| Peso | 1.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,87 € Sin IVA
/ unidad
602,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días