Referencias
Facom:249.G12
Rubix:798217458000
EAN:3148511594599




Detalles de producto : 249.G12 PARALLEL PUNCH 280MM X 11.80MM
• Varilla de gran longitud.
• Cabeza tratada 43 HRc.
• Varilla tratada 58 HRc.
BOTAPASADOR CON VAINA 12MM
Cualidades
el agarre comodo garantiza un golpe preciso. la estabilidad de la herramienta garantiza un golpe más potente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 285x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 372 g |
| Diámetro | 11.8 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Mango | con |
| Peso | 0.38 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,83 € Sin IVA
/ unidad
27,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días