EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 4 MM NARANJA

Extractor pasador exclusivo amarillo

Ver información técnica

Referencias

Rennsteig:452 004 6 RC
Rubix:799296887000
fabricante:452 004 6 RC
EAN:4049002049262
brand logo

Detalles de producto : EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 4 MM NARANJA


Arrancapasadores, extraduro

Características: similar a DIN 6450, de acero para herramientas octagonal de primera clase, completamente bonificado, de alta aleación (≥ 58 HRC). Alrededor de un 9 % más duro que los arrancapasadores normales. Pulido con gran brillo y con recubrimiento de polvo de color para una fácil asignación del diámetro, con cabeza percutora de seguridad.
Pin punch, extra hard 4mm orange

Información técnica


Atributos
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días