Referencias
Beta Tools:31 8
Rubix:798163243000
fabricante:000310008
EAN:8014230020105

Documentos
Detalles de producto : 31 8-BOTADORES CILINDRICOS 200MM
Botadores cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136,4 g |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 135 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
