Referencias
Roebuck:828065
Rubix:798960751000
EAN:3660338047640

Documentos
Detalles de producto : BOTADOR CILINDRICO 3 MM OCTOGONAL 150 MM
Cuerpo octogonal. Tratamiento especial que garantiza una dureza de 49 a 58 HRC. Acabado de la hoja mediante esfera de vidrio. Cuerpo lacado plateado. Norma: DIN 6450
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | without |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,55 € Sin IVA
/ unidad
6,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días