GUANTE T-7 48-706

Borde 48706

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-706-7
Rubix:798975885000
fabricante:48706070
EAN:10076490450332
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortea
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 48-706


  • Fabricado con forro sin costuras, palma sumergida en recubrimiento de nitrilo espumado
  • El nivel de corte A3 ANSI y el nivel C EN ISO 13997 proporcionan un buen nivel de resistencia al corte.
  • El revestimiento de nitrilo ofrece muy buenas prestaciones en términos de resistencia a la abrasión y agarre.
  • La elección para aplicaciones medianas y pesadas que requieren protección contra la abrasión, el agarre y los cortes.
  • La mejor alternativa a los guantes de punto resistentes a los cortes con palma recubierta de poliuretano y cuero para trabajos pesados.
Cost effective solution for medium weight applications requiring high level of cut performance in dry or slightly oily environments.

Cualidades

  • Recubrimiento de espuma de nitrilo de alta durabilidad
  • Excelente confort y destreza
  • Alto nivel de resistencia al corte EN ISO nivel C (ANSI nivel 3)
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Conforme a las normas

EN420 (Requisitos generales) y

EN388 (Riesgos mecánicos)

  • Forro transpirable que permite un alto nivel de confort para el usuario final
  • Buen nivel de agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos

Aplicaciones

Mantenimiento general|Montaje de hardware|Mecanizado / Estampación / Corte|Moldeo|Inyecciones de plástico|Manipulación de material en bruto|Construcción de asientos y bastidores

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortea
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión5
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud270 mm
Colorgris
Materialhppe, fiberglass, nylon, polyester, spandex
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño