Referencias
Ansell:48-706-8
Rubix:798975886000
fabricante:48706080
EAN:10076490450349




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 48-706
- Fabricado con forro sin costuras, palma sumergida en recubrimiento de nitrilo espumado
- El nivel de corte A3 ANSI y el nivel C EN ISO 13997 proporcionan un buen nivel de resistencia al corte.
- El revestimiento de nitrilo ofrece muy buenas prestaciones en términos de resistencia a la abrasión y agarre.
- La elección para aplicaciones medianas y pesadas que requieren protección contra la abrasión, el agarre y los cortes.
- La mejor alternativa a los guantes de punto resistentes a los cortes con palma recubierta de poliuretano y cuero para trabajos pesados.
Cost effective solution for medium weight applications requiring high level of cut performance in dry or slightly oily environments.
Cualidades
- Recubrimiento de espuma de nitrilo de alta durabilidad
- Excelente confort y destreza
- Alto nivel de resistencia al corte EN ISO nivel C (ANSI nivel 3)
- Excelente resistencia a la abrasión
- Conforme a las normas
EN420 (Requisitos generales) y
EN388 (Riesgos mecánicos)
- Forro transpirable que permite un alto nivel de confort para el usuario final
- Buen nivel de agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos
Aplicaciones
Mantenimiento general|Montaje de hardware|Mecanizado / Estampación / Corte|Moldeo|Inyecciones de plástico|Manipulación de material en bruto|Construcción de asientos y bastidores
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | a |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 270 mm |
| Color | gris |
| Material | hppe, fiberglass, nylon, polyester, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días