Referencias
GISS:840052
Rubix:798709085000
fabricante:840052
EAN:3660338056086

Documentos
Detalles de producto : GUANTE G-CUT T-9 LATEX D
Guantes tejidos sin costuras de fibra sintética de alto rendimiento (Taeki®). Revestimiento de látex en la palma de la mano y en las yemas de los dedos.Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 60 pares.
APLICACIONES
Manipulación de chapa y piezas de plástico cortantes, industria automóvil y aeronáutica. Construcción metálica, cableado, manipulación de vidrio, manipulación de piezas resbaladizas, recogida de residuos.
Normas : EN388-2016 - 3X42D, EN407_X2XXXX
APLICACIONES
Manipulación de chapa y piezas de plástico cortantes, industria automóvil y aeronáutica. Construcción metálica, cableado, manipulación de vidrio, manipulación de piezas resbaladizas, recogida de residuos.
Normas : EN388-2016 - 3X42D, EN407_X2XXXX
Cualidades
Mezcla perfecta para una excelente resistencia a los cortes y a la abrasión Gran destreza y muy buena durabilidad
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | sintético |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Material | taeki |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h