Referencias
Grundfos:TP 80-400/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798762571000
fabricante:96108723
EAN:5700396976891

Detalles de producto : TP80-400/2-A-F-A-BQQE
Las bombas TP de Grundfos son bombas centrífugas en línea, de una sola etapa y acoplamiento cerrado, con cierre mecánico de eje, y son principalmente para aplicaciones como calefacción/refrigeración/energía de distrito. Las bombas están equipadas con motores de velocidad fija.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 1916.7 l/min |
| Altura de represión | 40 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7588,00 € Sin IVA
/ unidad
9181,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
