NB65-160/143 A-F2-A-BQQE 97933647
Bomba de aspiración axial de acoplamiento cerrado
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:NB65-160/143 A-F2-A-BQQE
Rubix:798665918000
fabricante:97933647
EAN:5710626688739

Detalles de producto : NB65-160/143 A-F2-A-BQQE 97933647
Bomba centrífuga voluta, monocelular, no autocebante, diseñada según ISO 5199, con dimensiones y prestaciones nominales según EN 733 (10 bar). Las bridas son PN 16, con dimensiones según EN 1092-2. La bomba tiene boca de aspiración axial, boca de impulsión radial, eje horizontal y diseño de extracción posterior que permite retirar el motor, el soporte del motor, la tapa y el rodete sin perturbar la carcasa de la bomba ni la tubería. El cierre mecánico de fuelle de goma no equilibrado es conforme a DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono ventilado
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1695 l/min |
| Altura de represión | 20.44 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3806,00 € Sin IVA
/ unidad
4605,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
