Referencias
Petzl:S001AA01
Rubix:799048993000
EAN:3342540837942

Detalles de producto : SACA AMARILLA 30L S001AA01
Sencilla y robusta, la bolsa para cuerdas BUCKET permite guardar hasta 185 metros de cuerda de 11 mm de diámetro (según el modelo). Autoportante, mantiene su forma incluso cuando está vacía, para facilitar el acceso al interior de la bolsa. Dispone de un bolsillo exterior y de una zona de personalización para identificar rápidamente el contenido.
Cualidades
Bolsa para cuerdas autoportante. Cierre por enrollado que garantiza una protección óptima contra la humedad. Hombreras acolchadas para un transporte cómodo (excepto en la versión de 15 litros). Dos grandes asas permiten el transporte a mano y el izado hasta 50 kg. Lona TPU que permite un uso de regular a intensivo. Disponible en tres capacidades (15, 30 y 45 litros) y en tres colores (amarillo, rojo, negro).
Aplicaciones
Trabajos en altura.
Información técnica
Atributos
| Material | tejido impermeable tpu |
|---|---|
| Anchura | 300 mm |
| Altura | 420 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Color | amarillo |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,88 € Sin IVA
/ unidad
60,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días