Referencias
Bahco:3875-HB60
Rubix:798533178000
EAN:7314150187713

Detalles de producto : BOLSA DE ELEVACION 3875-HB60
Bolsa colgante con capacidad de hasta 30 (27 x 35 cm) o 60 litros (35 x 64 cm). 16 compartimentos en el interior. Correa de polipropileno perimetral para un soporte máximo de carga. Cerrada y asegurada con un cordón y cierre cilíndrico. Cinta reflectante. Poliéster impermeable con revestimiento trasero de PVC y remaches de acero niquelado. Fondo fijo y acanalado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1955 g |
|---|---|
| Anchura | 340 mm |
| Altura | 620 mm |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,41 € Sin IVA
/ unidad
123,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días