BOLSA HERRAMIENTAS TEXTIL 482X228X343 MM

Caja de herramientas de gran apertura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:6906078
Roebuck:894431
Rubix:799064457000
EAN:3660338468414
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliéster
Anchura228 mm
Altura343 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOLSA HERRAMIENTAS TEXTIL 482X228X343 MM


Bolsa de herramientas textil de gran capacidad
Almacenamiento
- Interior: 8 bolsillos, 8 correas para alicates, llaves y destornilladores
- Exterior: 3 bolsillos laterales, 4 delanteros y 3 traseros, 1 con cremallera
- 100% de acceso cuando la bolsa está totalmente abierta
Transporte de la bolsa
- En la mano, gracias al asa
- Al hombro, con la correa ajustable, refuerzo de espuma para mayor comodidad.
- Base de polipropileno rígido e impermeable
- Capacidad de almacenamiento 37L
- Carga máxima 15 kg
- Dimensiones (An x Pr x Al): 482 x 228 x 343 mm.
Peso: 1,50 kg

Información técnica


Atributos
Materialpoliéster
Anchura228 mm
Altura343 mm
Longitud482 mm
Colorazul
48,73 € Sin IVA
/ unidad
58,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días