MSSD-EB-M12

Conector MSSD-EB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSSD-EB-M12
Rubix:798199595000
fabricante:539712
EAN:4052568050061
MSSD-EB-M12 Plug socket

Resumen técnico

Tipoconector de enchufe mssd
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSSD-EB-M12


Caja de enchufe MSSD-EB-M12 para bobinas y válvulas solenoides, patrón de puerto según DIN EN 175 301, tipo C. Diámetro de cable permisible=4 - 6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Frecuencia de conexión=50, Clase de protección=(* IP65, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-40 - 125 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x20x110 mm
Peso neto12,4 g
Tipoconector de enchufe mssd
2,81 € Sin IVA
/ unidad
3,40 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h