PR-22-RT

C-DE-P BOTÓN VERDE PR-22-RT 9297

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PR-22-RT
Rubix:752400328113
fabricante:9297
EAN:4052568001834
PR-22-RT Mushroom pushbutton with detent

Resumen técnico

Tipopr-22-rt

Documentos

Detalles de producto : PR-22-RT


Pulsador de seta con retén PR-22-RT para válvulas básicas SV, SVS, SVOS. Diámetro de instalación=22,5 mm, Clase de protección=IP40, Fuerza de accionamiento=25 N, Peso del producto=26 g, Color=Rojo

Información técnica


Atributos
Tipopr-22-rt
22,62 € Sin IVA
/ unidad
27,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días