Referencias
SMC:EX9-AC100EN-PSRJ
Rubix:798673099000
fabricante:EX9-AC100EN-PSRJ
EAN:3618036109009

Detalles de producto : EX9-AC100EN-PSRJ 00947635
La interfaz serie EX600 ofrece un conjunto completo de diagnósticos y parámetros programables para satisfacer los requisitos más exigentes. La EX600 ofrece una excelente flexibilidad que incluye opciones de entrada digital, salida digital y unidad de entrada analógica. Con el uso de bloques de salida D-sub, se puede conectar un máximo de 9 colectores D-sub remotos a un módulo de comunicación EX600. Esta interfaz serie es compatible con las series SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 y las nuevas válvulas de la serie SY. Los protocolos disponibles incluyen PROFIBUS-DP®, DeviceNet™, CC-Link, Ethernet I/P™ y EtherCAT®, PROFINET, POWELINK y CC-Link IE Field™.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 465 g |
|---|---|
| Tipo | cable de comunicación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,14 € Sin IVA
/ unidad
174,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días