VABB-B10-30-E-P3

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABB-B10-30-E-P3
Rubix:799147230000
fabricante:8026336
EAN:4052568279752
brand logo

Resumen técnico

Tiporegleta de bornes

Documentos

Detalles de producto : VABB-B10-30-E-P3


blanking plate VABB-B10-30-E-P3 Corrosion resistance classification CRC=2, Max. tightening torque=6 Nm, Product weight=128 g, Mounting type=with through hole, Materials note=Conforms to RoHS
Placa de cubierta VABB-B10-30-E-P3 Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Máx. par de apriete=6 Nm, Peso del producto=6 Nm, Tipo de fijación=con agujero pasante, Información sobre el material=conforme a la directiva Par de apriete=6 Nm, Peso del producto=128 g, Tipo de fijación=con orificio pasante, Información sobre el material=Conformidad con RoHS

Información técnica


Atributos
Tiporegleta de bornes
7,68 € Sin IVA
/ unidad
9,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días