VABB-L1-10-W

Placa ciega VABB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABB-L1-10-W
Rubix:798203237000
fabricante:566495
EAN:4052568057305
VABB-L1-10-W Blanking plate

Resumen técnico

Tipoplaca de cubierta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABB-L1-10-W


Placa ciega VABB-L1-10-W Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Autorización=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Nota sobre los materiales=Conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x30x30 mm
Peso neto12 g
Tipoplaca de cubierta
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días