Referencias
Gates:SPCP4500 PREDATOR
Rubix:798608078000
fabricante:919104500
EAN:5414465580017


Resumen técnico
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4500 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPCP4500
Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Cualidades
• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4500 mm |
| Longitud interior | 4500 mm |
| Longitud exterior | 4530 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,86 € Sin IVA
/ unidad
188,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días