Referencias
Mecaline:SPZ900E - 889668
Rubix:799054551000
fabricante:889668
EAN:3660338422218
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa900 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 900


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa900 mm
Longitud interior863 mm
Longitud exterior913 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 Sin IVA
/ unidad
9,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h