SPB 4500LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPB4500 DELTA NARROW
Rubix:798349178000
fabricante:962664500
EAN:5414465319006
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa4500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 4500LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa4500 mm
Longitud interior4478 mm
Longitud exterior4522 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
61,15 € Sin IVA
/ unidad
73,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días