867802 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D60X36MM M10
bloques paralelos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:867802
Rubix:798747812000
EAN:3660338217258



Documentos
Detalles de producto : 867802 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D60X36MM M10
Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
AMORTIGUADORES CILÍNDRICOS DE CAUCHO-METAL
Cualidades
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 1 threaded rod |
|---|---|
| Material | caucho |
| Altura | 36 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,55 € Sin IVA
/ unidad
10,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días