862305 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D40X35MM M10
bloques paralelos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:862305
Rubix:798748504000
EAN:3660338170201



Documentos
Detalles de producto : 862305 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D40X35MM M10
Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Cualidades
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 2 threaded rods |
|---|---|
| Material | caucho |
| Altura | 35 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días