Referencias
Mecaline:860214
Rubix:798733713000
EAN:3660338151774



Documentos
Detalles de producto : TOPES PROGRESIVOS 30X30 M6
Pieza de caucho-metal destinada a absorber los golpes o las vibraciones. Absorción progresiva de la energía mecánica gracias a su forma cónica.
Cualidades
Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 1 threaded rod |
|---|---|
| Material | caucho |
| Altura | 30 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días