PLACA SUJECION MAGNETICA PERMANENTE PMNEO 2515
Placa sujecionión magnética permanente PMNEO
Ver información técnicaReferencias
Flaig Magnetsysteme:20072515
Rubix:799298327000
fabricante:20072515
Detalles de producto : PLACA SUJECION MAGNETICA PERMANENTE PMNEO 2515
Placa de sujeción magnética permanente PMNEO
Características: sistema de sujeción magnética de neodimio doble con cuerpo básico de acero. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 6 mm. La placa de sujeción se activa mediante una palanca hexagonal extraíble.
Fuerza de adherencia: aprox. 160 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 10 mm
Paso polar transversal: 11 +3 mm
Aplicación: para la sujeción de piezas de trabajo para el arranque pesado de virutas, también en superficies rugosas se alcanzan buenas fuerzas de sujeción.
Nota: piezas de trabajo de 30 x 15 x 6 mm pueden sujetarse con la máxima fuerza de retención alcanzada.
Características: sistema de sujeción magnética de neodimio doble con cuerpo básico de acero. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 6 mm. La placa de sujeción se activa mediante una palanca hexagonal extraíble.
Fuerza de adherencia: aprox. 160 N/cm²
Altura de campo magnético: aprox. 10 mm
Paso polar transversal: 11 +3 mm
Aplicación: para la sujeción de piezas de trabajo para el arranque pesado de virutas, también en superficies rugosas se alcanzan buenas fuerzas de sujeción.
Nota: piezas de trabajo de 30 x 15 x 6 mm pueden sujetarse con la máxima fuerza de retención alcanzada.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1397,25 € Sin IVA
/ unidad
1690,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días