Referencias
Festo:VMPA-KMS1-24-2,5
Rubix:798199133000
fabricante:533192
EAN:4052568086398
Detalles de producto : VMPA-KMS1-24-2.5
Cable de conexión VMPA-KMS1-24-2,5 para conexión multipolar al terminal de válvulas tipo 32 MPA. Clase de protección =(* IP65, * según IEC 60529), temperatura ambiente para el tendido móvil del cable=0 - 70 °C, radio mínimo de curvatura del cable=171 mm, conexión eléctrica=cable con conector, estructura del cable=25 x 0.34 mm²
Información técnica
Atributos
| Tipo | cable |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,50 € Sin IVA
/ unidad
84,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días